Panel de control FES MICRO II
Panel de control FES Micro II. Modelo: 1335B. S/N: 92320032. Contrato No: 92320032. Fuente de alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, monofásica. El panel de control FES Micro II puede proporcionar monitoreo y control de hasta 30 zonas. Cada zona del panel se puede configurar para un monitoreo simple de la temperatura con alarmas o un control más avanzado de la estación de válvulas. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 ½ pulgadas de ancho x 2 pies 4 ½ pulgadas de alto. Horas de funcionamiento: 28178,3.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2064A
- Manufacturer: FES
- Model: 1335B
- Serial Number: 92320032