Panel de control FES Micro II
Panel de control FES Micro II. Modelo: 775. Alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, Monofásica. El panel de control FES Micro II puede proporcionar monitoreo y control de hasta 30 zonas. Cada zona del panel se puede configurar para un monitoreo simple de la temperatura con alarmas o un control más avanzado de la estación de válvulas. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto. Horas de funcionamiento: 48093,8 (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC827A
- Manufacturer: FES
- Model: 775
- Serial Number: 90-0423-0301-02