Panel de control del secuenciador del condensador evaporativo FES MICRO III
Panel de control del secuenciador del condensador evaporativo FES MICRO III. Modelo: Micro III. Fuente de alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, monofásica. Las características incluyen: pantalla alfanumérica/gráfica con resolución de 128 x 160 píxeles y teclado de 46 entradas táctiles. Este Micro-III de FES Systems, Inc. es compatible con aplicaciones de secuenciación de condensadores evaporativos para incluir controles de motor y bomba, etc. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 10 ½ pulgadas de ancho x 2 pies 8 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI9009
- Manufacturer: FES
- Model: Micro III
- Serial Number: 97142102