Panel de control micro del compresor de tornillo FES Micro Master

Panel de control micro del compresor de tornillo FES Micro Master

Panel de control Micro Master de FES. Tipo: Micro Master. Fuente de alimentación: 120 voltios, monofásica, 60 Hz. Anteriormente emparejado con un paquete de compresor de tornillo de FES.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRPF06C
  • Fabricante: FES
  • Modelo: Micro Master
  • Número de serie: 94504033

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Panel de control micro del compresor de tornillo FES Micro Master