Paquete de compresor de tornillo rotativo FES Mycom 160S - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES Mycom 160S - 125 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES Mycom 160S - 125 HP. FES100-LE. Micom 160S. S/N: 1652915. Refrigerante: amoniaco. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Separador de aceite FES, S/N: 87086, Nat'l Bd: 3070, MAWP: 250 psi, temperatura máxima: 200 F. Motor Toshiba, 125 hp, 3535 rpm, 230/460 V, 292/146 amperios, 60 Hz, 3 fases. Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking, modelo: AV426AS, S/N: 2541777. Motor de CA Reliance, 3 hp, 230/460 V, 8,82/4,41 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control FES Micro II, contrato FES No. 88-0009-0301-09, fuente de alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante bridado. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. prensa. válvulas de alivio, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Tiempo de funcionamiento del compresor: 11920 hrs. Dimensiones totales: 112 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto (ACN580-88)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCF212.19a
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 100-LE
  • Número de serie: 1652915

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES Mycom 160S - 125 HP