Paquete de compresor de tornillo FES Mycom - 230 HP

Paquete de compresor de tornillo FES Mycom - 230 HP

Paquete de compresor de tornillo FES Mycom: 230 HP. Modelo: 250LU-M. S/N: 2511202. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Refrigerante: R-717. Presión de succión: 12 pulg. Hg a -45 °F. Presión de descarga: 33 psi a 20 °F. Capacidad: 140,0 TR. CV de freno: 183,0. CV de freno por tonelada: 1.310. Motor General Electric, 230 hp, 3570 rpm, 2400/4160 V, 45/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba Viking, modelo AK4195, S/N: 505702. Motor Baldor Super-E, 5 hp, 1160 amperios, 230/460 V, 16/8 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador Mycom Mypro-M, 460 V. Entradas: (1) 12 pulg. de diámetro. brida de amoníaco. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 1 pulgada de largo x 57 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto. 58,958 horas de funcionamiento. FQ

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC802.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 250LU-M
  • Número de serie: 2511202

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo FES Mycom - 230 HP