Intercambiador de calor de placas FES - 303 pies cuadrados. Pie.
1998 Intercambiador de calor de placas FES. Modelo: 8WP-B1-1. Clasificación de tonelaje nominal: 220. Unidad de paso único con 27 placas dobles de acero inoxidable y (1) placa de acero inoxidable en el lado móvil. Aprox. 303 pies cuadrados. MAWP del lado caliente a 185 °F: 150 psig. MAWP del lado frío a 185 °F: 250 psig. MDMT del lado caliente a 150 psi: -20 °F. MDMT del lado frío a 250 psi: -20 °F. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. Brida del lado frío del producto con (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes, (1) 8 pulg. de diámetro. Brida de agua caliente con (8) 3/4 pulg. de diámetro. a través de agujeros. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. Brida del lado caliente del producto con (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes, (1) 8 pulg. de diámetro. Brida de agua fría con (8) 3/4 pulg. de diámetro. a través de agujeros. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR7005.
- Manufacturer: FES
- Model: 8WP-B1-1
- Serial Number: 34880-1
Heat Exchanger Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer