Intercambiador de calor de placas FES
1998 Intercambiador de calor de placas FES. Modelo: 12WP-C6-1, S/N: 33827.3. MAWP del lado caliente: 150 psig a 185 °F, MDMT: -20 °F a 150 psig, presión de prueba hidrostática: 225 psig. MAWP del lado frío: 250 psig a 185 °F, MDMT: -20 °F a 250 psig, presión de prueba hidráulica: 375 psig. Capacidad máxima del marco: 356 pares de placas. Placas: acero inoxidable (560) 316. Área de transferencia de calor: aprox. Escudo térmico de acero inoxidable 304 de 8000 pies cuadrados. Entradas/salidas: (4) 12 pulgadas Dimensiones totales: 173 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 107 pulgadas de alto. Condiciones de funcionamiento anteriores: Temperatura del caudal de líquido (grados F) Delta P (psig) 25% etilenglicol 3,052,926 lb/h 33 - 24,5 12,1 R-717 122.745 lb/h 21,1 1,8
Product Details
- Cantidad en stock: 30.AR2.90
- Manufacturer: FES
- Model: 12WP-C6-1 1998
- Serial Number: 338273
Heat Exchanger Details