Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FALTA COMPRESOR, 600 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FALTA COMPRESOR, 600 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)

El paquete FES/Kobe llegó separado debido al tamaño y peso debido al envío. Se encuentran disponibles compresores de tornillo desnudo, motor y patín de paquete. Compresor de tornillo Kobelco - Modelo: 23L, Número de serie: 4597-05-05. Presión de prueba (psig) - Prueba de presión de fuga: 313, Prueba de presión hidrostática: 470. Motor de inducción Siemens - Número de serie: E06871-01-1, HP: 600, Amperios: 71, RPM: 3580, Servicio: CONT, Tipo: CGZ , Marco: 5810S, Voltios: 4160, Hz: 60, Ph: 3.

Product Details

  • Cantidad en stock: YTA07
  • Manufacturer: FES
  • Package Included? Yes

Package Details

  • Package Manufacturer: FES

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • # Compressors in Package: 0
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Cooling Type: Liquid Injection

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: SIEMENS
  • Motor Horsepower(HP): 600
  • Motor RPM: 3,580
  • Motor Voltage: 4160
  • Motor Amps: 71
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 5810S

Dimensions:

  • Length (Inches): 234
  • Width (Inches): 72
  • Height (Inches): 72
  • Weight (LBS): 16,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Known Issues or Problems: Missing Package Data Plate

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FALTA COMPRESOR, 600 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)


Precio:
$0