Panel de control micromaster del compresor de tornillo FES

Panel de control micromaster del compresor de tornillo FES

Panel de control del compresor de tornillo micro FES. Modelo: Micro Master. N.º de serie: 94504032. Fuente de alimentación: 120 voltios, 60 Hz, monofásica. Anteriormente emparejado con un paquete de compresor de tornillo FES con un Kobe 23LB.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRPF07C
  • Fabricante: FES
  • Modelo: Micro Master
  • Número de serie: 94504032

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Panel de control micromaster del compresor de tornillo FES