Paquete compresor de tornillo FES/Mycom: 500 HP

Paquete compresor de tornillo FES/Mycom: 500 HP

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SU - 500 HP. Modelo: 250SU. S/N: 2551183. Motor de inducción General Electric, 500 hp, 3575 rpm, 2400/4160 V. Controlador Mypro-M Mycom. Desplazamiento: 1.110 cfm. Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (SR450) (ACN845)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC812.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 250SU
  • Número de serie: 2551183

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo FES/Mycom: 500 HP