Tanque de proceso con camisa FH Langsenkamp: 200 galones
Tanque de proceso con camisa FH Langsenkamp: 200 galones. Modelo: n/a, S/N: 6072. Acero inoxidable 316. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. NPT, (2) 1 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulg. de diámetro. entrada, (1) salida central de 2 pulgadas, (1) válvula de apertura/cierre de 2-1/2 pulgadas. (4) Patas de 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NGSB159.9
- Manufacturer: FH Langsenkamp
- Serial Number: 6072