Tanques de mezcla de fibra de vidrio: 150 galones
(2) Tanques de mezcla de fibra de vidrio: 150 galones. Mezcladores de montaje superior. Tapa abatible. Deflectores de 36 pulgadas de alto. Motor Dayton, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 11,2/5,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dayton, relación 50, 30 rpm (final). Motor estadounidense, 1/2 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor sincroengranaje. Entradas/salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. PVC (hembra). Dimensiones totales: 36 pulgadas de diámetro. x 63 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM208.a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details