- Detalles del producto
Fibras Estructurales Suavizante de Agua Ecowater Systems.
Fibras Estructurales Suavizante de Agua Ecowater Systems. (5) cilindros, material de vidrio TSRP en una configuración aleatoria. (1) Cilindro de 12 pulg. DX 48 pulg. L con una presión operativa máxima de 150 psig y una presión máx. Temperatura de 120 °F. Este cilindro fue probado según la norma NSF. 44. (4) Cilindros de 11 pulgadas DX 44 pulgadas L con una presión operativa máxima de 127,5 psi y una temperatura máxima de 120 °F. Estos cilindros tuvieron una prueba hidráulica a una presión de 300 psi. Las dimensiones totales son 36 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 64-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SFF353
- Fabricante: 20 Plus
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!