Piezas de cambio de relleno

Piezas de cambio de relleno

Ingesta Star-8 oz. Ancho de la botella: 2-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 3-1/4 pulgadas de alto. Estrella de descarga: 8 oz. Ancho de la botella: 2-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 3-1/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF195.1
  • Manufacturer: Not Specified

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Piezas de cambio de relleno