Piezas de relleno de acero inoxidable
Piezas de relleno. Acero inoxidable. Abertura/espacio libre máximo sobre la banda: 8 pulg. de ancho x 1/2 pulg. de alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 38 pulg. Las cadenas de rodillos dobles mueven (20) troqueles de 6 pulg. de largo x 5-1/2 pulg. de ancho. , cada uno con un corte cuadrado. Los troqueles viajan por debajo de un diámetro de 4-1/2 pulgadas. x rodillo de presión de 7-1/2 pulgadas de largo y un rodillo de presión de 1-1/2 pulgadas de diámetro. Rodillo de 7-1/2 pulg. de largo con hoja de corte horizontal. Contador Veeder Root de 5 dígitos. Caja de control de velocidad variable Dayton SCR: 1/35-1/6 hp. Sensor de temperatura digital Ogden ETR-9090: 120 V, 15 amperios. Motorreductor Dayton DC, 1/8 hp, 54 rpm (final), relación 34:1, 130 in-lb. esfuerzo de torsión. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SABE043.1a
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details