Filtro de agua de acero inoxidable Gelman Sciences

Filtro de agua de acero inoxidable Gelman Sciences

Filtro de agua de acero inoxidable Gelman Sciences. S/N: 07006. N.º de producto: 961254P. Líquido de presión máxima: 120 psig. Dimensiones interiores: 3 pies 10 pulgadas de largo x 9-1/4 pulgadas de diámetro. (7) filtros en el interior: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. MNPT. (1) ¾ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 7-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0362.a
  • Fabricante: Gelman Sciences
  • Número de serie: 7006

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Filtro de agua de acero inoxidable Gelman Sciences
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente