- Detalles del producto
Filtro de agua de acero inoxidable Ultrafilter
Filtro de agua de acero inoxidable Ultrafilter. Buque no. 14574. Volumen: 16,5. Hecho en Alemania. Entrada/salida: (2) 3 pulg. de diámetro. brida con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. Dimensiones del filtro: 5 pulgadas de diámetro. x 2 pies 5 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 3 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 8-1/8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TACJ0363.1
- Fabricante: Ultrafilter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 40.5
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 8.125
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!