Filtro de escritorio AGET

Filtro de escritorio AGET

Filtro de escritorio AGET, modelo ET-24-RCS, S/N 1589, salida inferior de 8 pulgadas de diámetro, entrada lateral de 10,25 pulgadas de diámetro, 24 bolsas de filtro, 40 pulgadas de largo x 24,5 pulgadas de ancho x 130 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BP5
  • Fabricante: AGET
  • Modelo: ET-24-RCS
  • Número de serie: 1589

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 24.5
  • Altura (pulgadas): 130

Detalles adicionales del producto

Filtro de escritorio AGET
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente