Filtro de hojas de acero inoxidable Auto-Jet US Filter

Filtro de hojas de acero inoxidable Auto-Jet US Filter

Filtro de hojas de acero inoxidable Auto-Jet con filtro estadounidense. 110 psi a 1000º F con bomba centrífuga Durco 3x2-13-125 de 25 hp, válvulas de 11 neumáticos, medidor de flujo. 48 pulgadas de diámetro. x 7 pies de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB212.9a
  • Fabricante: U.S. Filter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Filtro de hojas de acero inoxidable Auto-Jet US Filter

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente