Filtro en línea de acero inoxidable de alta presión Pall

Filtro en línea de acero inoxidable de alta presión Pall

Filtro en línea de acero inoxidable de alta presión Pall. S/N: 54271. Nat'l Bd: 35582. (12) 2 pulg. de diámetro. x cartuchos de 2 pies 5-1/2 pulgadas de alto. MAWP: 100 psig a 450 °F. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: LOL170a.4a
  • Fabricante: Pall
  • Número de serie: 54271

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Filtro en línea de acero inoxidable de alta presión Pall
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente