- Detalles del producto
Filtro en línea de acero inoxidable
Filtro en línea de acero inoxidable. Dimensiones de la carcasa: 4 pulg. de diámetro. x 2 pies 6-1/2 pulgadas de alto (2) 3 pulgadas de diámetro. x filtros de 30-1/2 pulg. con orificios de 3/8 pulg. (2) 3 pulgadas de diámetro. x filtros de 26-1/2 pulg. de alto con orificios de 1/16 pulg. (1) Filtro de 3 pulgadas x 30-1/2 pulgadas. Mallas filtrantes de tela. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 6 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDCF269.1
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 6
- Altura (pulgadas): 7
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!