Filtro en línea de acero inoxidable

Filtro en línea de acero inoxidable

Filtro de cartucho en línea de acero inoxidable. Consta de dos filtros en línea con dos válvulas de tapón de 3 vías. Dimensiones del cartucho: 4 pulg. de diámetro. x 12 pulg. L. Tamaño del filtro: 3 pulg. de diámetro. x 11 pulg. L. Tamaño del orificio: 1/8 pulg. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB014.5a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Filtro en línea de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente