Filtro prensa Dorr-Oliver Eimco / Shriver de 36 pulgadas.

Filtro prensa Dorr-Oliver Eimco / Shriver de 36 pulgadas.

Filtro prensa Dorr-Oliver Eimco / Shriver. S/N: 25442. (20) placas finales y (23) placas espaciadoras, todas de 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. Presión de filtrado máxima: 100 lbs. Bomba hidráulica de operación manual de 2 velocidades Power Team, modelo: P460, S/N: 68907. Entradas: (1) 3 pulg. Línea I (hembra). Salidas: (22) 1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto (BE).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 100.3R-2299.30
  • Fabricante: Dorr-Oliver Eimco / Shriver
  • Número de serie: 25442

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Filtro prensa Dorr-Oliver Eimco / Shriver de 36 pulgadas.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente