Filtro veloz

Filtro veloz

Filtro Velo. Modelo 0056. N/S B167. Bomba Lowara: Modelo C733, S/N 86, 2 hp., 3,450 rpm, trifásica, 60 Hz. Salidas: (2) 1 pulg. en la parte inferior. Pantallas: (2) 8 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto, (2) 11-1/2 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto, (2) 14 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 47 pulgadas . Largo x 38 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.MED444a.1
  • Fabricante: Velo
  • Modelo: 56
  • Número de serie: B167

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Filtro veloz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente