Filtros coladores de acero inoxidable en línea Cherry-Burrell

Filtros coladores de acero inoxidable en línea Cherry-Burrell

Filtros coladores de acero inoxidable en línea Cherry-Burrell. Todos incluyen una pantalla de malla reutilizable de 0,021 pulgadas. Entradas/salidas: Accesorios S-Line de 2 pulg., (1) válvula de bola FNPT de 1 pulg. para lavado, montaje lateral. Dimensiones totales: 1 pie ½ pulg. de largo x 4-1/2 pulg. de ancho x 2 pies 10 pulg. de alto. Cantidad 4

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPGT089G-01
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 12.5
  • Ancho (pulgadas): 4.5
  • Altura (pulgadas): 34
  • ACN: 22

Detalles adicionales del producto

Filtros coladores de acero inoxidable en línea Cherry-Burrell

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente