Filtros de Filterita

Filtros de Filterita

Filtros de Filterita. Modelo: 910595-000. S/N: 2225. Entradas/salidas: (2) MNPT de 1 pulg., (1) MNPT de 2 pulg., (1) Línea S de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 1 pulg. de ancho x 5 pies 8 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1122-02
  • Fabricante: Filterite
  • Modelo: 910595-000
  • Número de serie: 2225

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 68

Detalles adicionales del producto

Filtros de Filterita
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente