Válvula de control de mariposa Fisher
Válvula de control de mariposa Fisher. Tipo: 1052/8550. S/N: 10406397. Tamaño: 3. N.º de pedido 73244. Clase ANSI: 150. Clasificación del cuerpo: 285,100 PSIG. 405 °F Máx. PSIG/°F Diferencial: 935/100. Cuerpo: WCB. Asiento TFE. Disco electrónico. Disco de bolas: 317. Vástago del eje: 316. Rodamiento: SST/TFE. Rotación de 90°. Tamaño del actuador: 23. Resorte: 2,7. Entrada/Salida: (2) Puerto con brida de 3 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 6-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN20). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: OI269.
- Manufacturer: Fisher
- Serial Number: 10406397
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 18.5
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 17
- ACN: 20