Válvulas de control de diafragma Fisher EZ tamaño 34
Válvulas de control de diafragma Fisher EZ tamaño 34. Cuerpo: tipo EZ, S/N 10465725, tamaño 1 1/2, tamaño de puerto: 1 1/2 asiento, vástago y tapón: SST, cuerpo: STL. Actuador: tipo: 667, Tamaño 34, Recorrido 3/4, Oper. Prensa: 3-15, S/N 14155770, Juego de banco 6-15, Unidades de prensa PSI, Presión máxima de la carcasa: 90 psi (ACN46).
Product Details
- Cantidad en stock: NPPC155.-01
- Manufacturer: Fisher
- Model: EZ
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 46