Posicionador de válvula neumática Fisher
Posicionador de válvula neumática Fisher. S/N: 14526906. Tipo: 1051. Tamaño: 30. Rango: 0-18 psi. Rotación: 90°. Fisher Body, tipo: V300, tamaño: 10, clasificación: CL300, cuerpo: STL, eje: SST, asiento: COMP, bola/disco: SST/PL. Entrada: (1) 10 pulg. de diámetro. Brida ANSI clase 600. Salida: (1) 10 pulg. de diámetro. Brida ANSI clase 600. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (ACN121a)
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2091.
- Manufacturer: Fisher
- Serial Number: 14526906