Posicionador de válvula neumática Fisher
Posicionador de válvula neumática Fisher. S/N: 9524921. Tipo: 1052/V100/36101. Tamaño: 2. Brida ANSI: Clase 600. Clasificación del cuerpo: 1480/100 psig. Diferencial de presión máxima: 740/100 psig/°F. Temperatura máxima: 405° F. Cuerpo: VCB VEE-Ball. Asiento: TCM. Vástago del eje: 17-14PH. Disco de bolas: 317 CRPL. Rodamiento: 316 TFF. Rotación: 90°. Tamaño del actuador: 30. Número de pedido: P-59450. Etiqueta: TCV-3-859. Transductor electroneumático de Fisher Controls, tipo: 546, S/N: 9482220, presión de salida: 3 a 15 psi, presión de suministro recomendada: 20 psi, presión de suministro máxima: 50 psi. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (ACN40). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: OI268.
- Manufacturer: Fisher
- Serial Number: 9524921
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 30
- ACN: 40