Bomba de vacío Fisher Scientific Maxima C-Plus

Bomba de vacío Fisher Scientific Maxima C-Plus

Bomba de vacío Fisher Scientific Maxima C-Plus. Modelo: M8C. Número de serie: F2436. Desplazamiento de aire libre: 6,1 cfm (45 gal/min). Vacío máximo: 0,013 Pa (0,00013 mbar). Motor eléctrico Franklin, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 115/208-230 V, 6,8/3,4-8,0/4,0 amperios, 60/50 Hz, monofásico. Las bombas de accionamiento directo Maxima C Plus están diseñadas para usarse con equipos de laboratorio como liofilizadores, hornos de vacío y concentradores centrífugos. Todos los componentes del módulo de bomba interior tienen un acabado en óxido negro para minimizar la fusión causada a menudo por la corrosión. Las válvulas, sujetadores y placas deflectoras son de acero inoxidable. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. grifería sanitaria. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. adecuado. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto (ACN23)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBBP2203.1a
  • Fabricante: Fisher
  • Modelo: M8C
  • Número de serie: F2436

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de vacío Fisher Scientific Maxima C-Plus