Fitzpatrick DASO06 Fitzmill con alimentación por tolva
Fitzmill con tolva. Modelo: DAS06. Número de serie: N/A. Cuchillas para picar: (16) 3-1/2 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho; Acero inoxidable 316. Tolva: 16-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones de entrada: 11 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Salida: ovalada; 12-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Motor de doble voltaje; no hay información en la placa de identificación, actualmente tiene una relación de polea de 1:1, pero la velocidad se puede reducir a una relación de 2,3:1. Base del motor ajustable para fácil acceso a las correas de transmisión. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP307.
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: DASO06
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 43
- Width (Inches): 26
- Height (Inches): 23.5
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor
- Known Issues or Problems: Motor has no nameplate