Fitzpatrick DKAO-12 Fitzmill - 10 CV
Fitzpatrick Fitzmill. Modelo: DKAO-12. S/N: 6660. Dimensiones de la cuchilla: 3 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Siemens, 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pie 1 pulgada de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho (entrada de tolva). Salidas: (1) 15-3/4 pulg. L x 1 pie. 1-1/4 pulg. W. (descarga de producto). Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (ACN348-67).
Product Details
- Cantidad en stock: SSPN241.68
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: DKAO-12
- Serial Number: 6660