Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill - 2 HP
Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill. Modelo: M5. Superficies de contacto del producto de acero inoxidable. Según el fabricante, las aplicaciones típicas incluyen: trituración gruesa y picado de material seco, reducción de tamaño de material húmedo, eliminación de grumos de material aglomerado húmedo o seco, pulverización, mezcla sólido/líquido, granulación de material compactado, procesamiento de lodos y líquidos. procesar y acondicionar materiales húmedos y secos, hacer puré y emulsionar (con las cuchillas, criba, HP y RPM adecuados). El molino tiene (16) hojas de 3 pulgadas de largo x ¾ pulgadas de ancho, montadas en un cilindro de 4-1/4 pulgadas de largo x 3 pulgadas de diámetro. Motor de marcapasos, 2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 6,3/3,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 4 pulg. Diámetro de la polea conducida: 3-1/2 pulg. Relación: 1,14:1. Revoluciones finales: 1524. Entrada: (1) 4-1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (ovalada). Salida: (1) abertura de descarga de 7-7/8 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. El motor y el molino están montados sobre una base de acero. Las máquinas trituradoras proporcionan granulación, pulverización y reducción de tamaño a los materiales molidos. Dimensiones totales: 3 pies. 1 pulgada de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 4 pies 4-1/2 pulgadas de alto (ACN390).
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH388.35
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: M5
- Serial Number: 1689
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Pace Maker
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 6.3/3.15
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 37
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 52.5
- ACN: 390