Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill
Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill. Modelo: D. Dimensiones de la hoja: 4 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho. Motor eléctrico Crown Signature, 5 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 5-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho (tolva de alimentación). Salida: (1) 9-1/2 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho (puerto de descarga). Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JHLC193.23
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: D
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Crown Signature Electric
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 12.6/6.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 75