Máquina remachadora doble Fitzpatrick Fitzmill
Máquina remachadora doble Fitzpatrick Fitzmill. Modelo: 8. S/N: E-187. Dimensiones del rodillo: (2) 12-1/2 pulg. de largo x 7 pulg. de ancho. Dimensiones de los dientes: 1/2 pulg. de largo x 1/2 pulg. Motor WUS Syncrogear, 3 hp, 1800 rpm, 220/440, 8.6 /4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Syncrogear Drive, relación: 20,9, rpm fuera: 84 (final). Entrada: (1) 13-1/2 pulg. de diámetro. (alimentación del conducto). Salida: (1) 11 pulg. de diámetro. (Puerto de descarga). Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSBK072.2
- Manufacturer: Fitzpatrick
- Model: 8
- Serial Number: E-187