Accionamiento del agitador con reducción de engranajes de montaje en brida - 3/4 HP
Accionamiento del agitador eléctrico Reliance. Número de serie: 448146-KT. Impulsado por engranajes para una máxima salida de torque. Dimensiones del eje: 3/4 pulg. de diámetro. x 2-1/2 pulg. L. Motor eléctrico Reliance, 3/4 Hp, 1725/860 rpm, 230/460 voltios, 1,35/0,67 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, 35/17,5 rpm (final). La base de montaje tiene un diámetro de 10 pulgadas. brida con (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 9 pulgadas. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RA-30.4a
- Manufacturer: Reliance
- Serial Number: 448146-KT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1725/860
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 1.35/0.67
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 11.5