Transportador de correa plana: 3 pies 8 pulgadas de ancho

Transportador de correa plana: 3 pies 8 pulgadas de ancho

Transportador de correa plana: 3 pies 8 pulgadas de ancho. Dimensiones de la cinta transportadora: 7 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 3.8-3.4/ 1,7 amperios, 60 hz, trifásico. Transmisión Nord Gear, relación: 88,15:1, rpm fuera: 12 (final). Altura de entrada/salida: 3 pies Dimensiones totales: 7 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (ACN80)

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA017
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de correa plana: 3 pies 8 pulgadas de ancho