Tanque de fondo cónico con parte superior plana, 150 galones
Tanque de fondo cónico con parte superior plana: 150 galones. Acero inoxidable. con serpentines de calefacción exteriores, puente central, cubiertas superiores elevables y sonda de temperatura. (1) Salida de 2 pulg. en el centro de la parte inferior con codo. Dimensiones interiores 34 pulg. de diámetro. x 42 pulgadas de alto. (4) patas 43 pulgadas. Dimensiones totales 39 pulgadas de alto x 36 pulgadas de diámetro.
Product Details
- Cantidad en stock: 23.131