Intercambiador de calor de placas soldadas FlatPlate
Intercambiador de calor de placas soldadas FlatPlate usado. Serie 3100. Modelo: 31002098. Serie: P10X20-280M. Presión máxima de diseño: 450 PSI / 31 Bar. Temperatura máxima de diseño 190F / 33,7C (lado A). Fecha de fabricación: 01.08.31.
Product Details
- Cantidad en stock: SSFA1922
- Manufacturer: FlatPlate
- Model: 31002098
- Serial Number: P10X20-280M
HTST Details
- HTST Part Type: Flat Plate Exchanger
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1931