Transportador flexible con transmisión de doble cadena

Transportador flexible con transmisión de doble cadena

Transportador flexible con transmisión de doble cadena. Motor Baldor, 1,7 hp, 2 rpm, 208-230/460 V, 1,3-1,21-0,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Boston Motor Drive, relación 50, 109 lb-pulg. Placa de bloque: 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Apertura/espacio libre máximo: 4 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto. (4) Joyce Dayton. Transportador de 6 pies L. Manivela de ajuste de altura Joyce/Dayton Corp, Modelo: WJ500-12, S/N: J95-11928, capacidad de 500 lbs. Mini haz de pancarta. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SABE001.
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador flexible con transmisión de doble cadena