Depósitos hidráulicos Flo-Matix Company Food Craft: 40 galones
Depósitos hidráulicos Flo-Matix Company Food Craft: 40 galones. Modelo: FM30-10-RV610. Número de serie: M154-D. El depósito está equipado con un diámetro de 13 pulgadas. ventilador de refrigeración, condensador de fluido y filtro del compresor. Diámetro de entrada: 11 pulg. Motor de ventilador Fasco Industries, 1/4 hp, 115/230 V, monofásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. virola macho. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto XM. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. Sin hidr. paquete para esta unidad.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI119.1
- Manufacturer: Flo-Matix Company
- Model: FM30-10-RV610
- Serial Number: M154-D
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Fasco Industries
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 64
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions. No hyd. pack for this unit.