Silo de harina (86 toneladas/4318 pies cúbicos)

Silo de harina (86 toneladas/4318 pies cúbicos)

Shick Tube-Veyor Corporation, modelo: 60 40 12-0X48-0, serie: I-46947, año de construcción: 2007, densidad máxima: 40 libras/pies cúbicos, tonelaje máximo: 75,44, capacidad máxima: 3772 pies cúbicos ., Temperatura máxima: AMBIENTE, Presión máxima: 0,38 PSI, Vacío máximo: 0,03 PSI. La aspiradora y el soplador OTIS 54 Shick-Tuthill van con la unidad.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS02
  • Manufacturer: Shick Tube-Veyor Corp.
  • Model: 60 40 12-0X48-0
  • Serial Number: I-46947

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Vertical Cylinder
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? Yes

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 640
  • Width (Inches): 143
  • Height (Inches): 640
  • Weight (LBS): 18,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2007
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Previously held flour at a cookie backing facility.

Silo de harina (86 toneladas/4318 pies cúbicos)