Pulper/acabadora de paletas FMC 100 de acero inoxidable

Pulper/acabadora de paletas FMC 100 de acero inoxidable

Pulpadora/acabadora de paletas FMC 100. Modelo: 100, S/N: CM 1633. Acero inoxidable. Cámara de criba cilíndrica: 18 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de largo. Tamaño de malla Tyler: 14. (4) paletas. Entrada de producto: 4 pulg. de diámetro. Salida de líquido: 2-1/2 pulgadas. Salida de orujo: 9 pulgadas de largo x 5 pulgadas de alto. Motor estadounidense: 20 hp, 220/440 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 690 rpm. La Pulper/Finisher de paletas FMC 100 reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Los huesos se eliminan de la pulpa de la fruta deshuesada y las semillas, la piel y las partículas extrañas se separan de la pulpa hecha puré con la Pulper/Finisher de paletas FMC 100. Dimensiones totales: 97 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 125.L63000.8a
  • Manufacturer: FMC
  • Model: 100
  • Serial Number: CM 1633

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pulper/acabadora de paletas FMC 100 de acero inoxidable