Pulper/acabadora de paletas FMC 100 de acero inoxidable

Pulper/acabadora de paletas FMC 100 de acero inoxidable

Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100, S/N: CM 1634. Cámara de criba cilíndrica: 18 pulg. de diámetro x 36 pulg. L. (4) paletas. Entrada de producto: 4 pulg. de diámetro. Salida de líquido: 2 1/2 pulgadas. Salida de orujo: 9 pulgadas de largo x 5 pulgadas de alto. Motor estadounidense: 20 hp, 220/440 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: Aprox. 808 rpm. El Pulper/Finisher FMC reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa las semillas, la piel y las partículas extrañas de la pulpa en puré. Modelo actual PF-200. Dimensiones totales: 97 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto (ACN450-64).

Product Details

  • Cantidad en stock: 125.L63001.8a
  • Manufacturer: FMC
  • Model: 100
  • Serial Number: CM 1634

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pulper/acabadora de paletas FMC 100 de acero inoxidable