Pulper Finisher Inoxidable FMC 100
Pulper Finisher de acero inoxidable FMC: a la unidad le falta una placa de datos. Modelo: 100.(4) Paletas. Entrada de producto: 4 pulgadas. La pantalla de la unidad tiene un diámetro de 0,027. pantalla perforada. El Pulper/Finisher FMC reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta con hueso y separa las semillas, la piel y las partículas extrañas de la pulpa en puré. Dimensiones totales: 64 largo x 34 ancho x 48 alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CFM202
- Manufacturer: FMC
- Model: 100
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 64
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 48
- Weight (LBS): 988
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: No Data Plate