Pulper Finisher Inoxidable FMC 100
Acabadora Pulper de acero inoxidable FMC - Modelo: 100, Número de serie: MC85B. (4) Remos. Entrada de producto: 4 pulg. Salida de líquido: 4 pulg. La malla de la unidad es una malla con orificio de 0,027 de diámetro. El Pulper/Finisher FMC reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa las semillas, la piel y las partículas extrañas de la pulpa del puré. Dimensiones totales: 64 largo x 34 ancho x 48 alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CFM203
- Manufacturer: FMC
- Model: 100
- Serial Number: MC85B
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 64
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 48
- Weight (LBS): 988
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No