Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable FMC 100
Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100, S/N: CM 1638. Acero inoxidable. Cámara de criba cilíndrica: 18 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de largo (4) paletas. Entrada de producto: 4 pulg. de diámetro. Salida de líquido: 2-1/2 pulgadas. Salida de orujo: 9 pulgadas de largo x 5 pulgadas de alto. Motor estadounidense: 20 hp, 220/440 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 690 rpm. El Pulper/Finisher FMC reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa las semillas, la piel y las partículas extrañas de la pulpa en puré. Dimensiones totales: 97 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 125.L63003.8a
- Manufacturer: FMC
- Model: 100
- Serial Number: CM 1638