Llenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulas

Llenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulas

Llenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulas. Modelo: C120. Capacidad del tanque: 25 galones. Dimensiones de la válvula: 3/4 pulg. Altura en la entrada/salida del transportador: 42 pulg. H. 20 pulg. tornillo de alimentación. Dimensiones máximas del tamaño de la lata: 3 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BFLV254.34a
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: C120

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Piston Filler
  • En línea/rotativo: Rotary
  • # de cabezas: 12
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 61
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 84

Detalles adicionales del producto

Llenadora de pistón rotativo FMC de 12 válvulas